おおたけ
おおたけの 冷房用品
おおたけの 小型扇風機
おおたけの リビング扇
フルリモコンフロアー扇風機
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36232485
品番
GF-F425FR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
色
ホワイト
羽根枚数
5枚40cm+5枚15cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×400×1,180〜1,380
消費電力(W)(50/60Hz)
50/55
機能
リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5〜7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量
3段階切替
羽根寸法(cm)
Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.6/1.8