【袋のみ】 鮮米キーパー(20K袋用1セット1枚入)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36233149 品番145900000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お米の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。

用途米用包装資材 種別20kg用 容量(kg)20
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※海外製、国内製、メーカーを問わず下記条件に当てはまる機種の掃除機では使用できません。
×吸引仕事率が300W以下(ダイソン社のごみ集じん率とは異なります) ×コードレスタイプ ×ハンディタイプ ×スティックタイプ
【脱気後に空気が漏れるなどの対処法】
1.チャックが正確に閉まっているか再確認をお願いいたします。
チャックのズレを直す方法として、スライダーを軽く動く程度の力でつまんで2、3回往復していただくとチャックのズレが解消されることが多いです。
衣類などのチャックとは異なり、スライダーだけでチャックを閉めてしまうと、チャックの勘合部が潰れますので、勘合部に合うよう手で補助しながらゆっくり閉めてください。
2.チャック部分に細かいホコリなどが付着し空気漏れが発生することがあります。
タオルを濡らして、硬く絞っていただき、チャック部分をきれいに拭き取ってから再度圧縮をしていただくようお願いいたします。
注意点としては、水分が多いとカビ発生につながる可能性があるため、タオルは硬く絞ってからご使用いただくようお願いいたします。
3.排気バルブには逆流防止弁が採用されていますが、脱気の際に細かいホコリなどが付着し空気漏れが発生することがあります。
バルブのキャップを併用することでより確実に空気漏れを防ぐことができるのでキャップはしっかりと閉じてください。
4.空気漏れの多くは上記の3つで改善されますが、万が一、チャック・バルブ以外の部分から空気が漏れている場合は、フィルム・チャック勘合部が破損している可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする