NR-32-WP-1400-SL-GR 指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業) 36233395 NR-32-WP-1400-SL-GR 指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業) 36233395

指はさみ防止スクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット スクリーン:グレー 注文コード36233395 品番NR-32-WP-1400-SL-GR
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。
既存の扉に後付けができます。
耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。
雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。
スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。
木・鉄扉に適しています。

用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル 付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5 材質/仕上本体:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、枠側キャップ:ABS樹脂/ブラック、スクリーンエンド:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、扉側キャップ:ABS樹脂/ブラック スクリーン:グレー タイプ耐候仕様 寸法L(mm)1411 使用温度(℃)-20〜+50(耐候仕様) 寸法X(mm)385.7 寸法Y(mm)235.7 材質(スクリーン)ポリエステル繊維 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする