アルムグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 36233420 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

国内で唯一、漢方生薬発酵熟成液で農水省の農薬登録を取得した農材。
植物生長調節剤として芝・バラ・イチゴで取得。
発根促進、健康育成を安心・安全に進めます。有機JAS別表2適合資材。
12種類の漢方発酵液が、根張りの強い健康な植物体を作ります。
芝の発根力を 高め、成長を促進します。バラの挿し木に強い発根力を発揮します。
イチゴ育苗期の根づくり や、クラウンの肥大を促進します。
全て天然物なので人や環境を汚しません。

用途
芝(高麗、ベント)稀釈倍率500〜1,000倍稀釈で
1L/m2、バラ稀釈倍率500〜1,000倍稀釈
10-20ml/株、イチゴ稀釈倍率500倍希釈
200ml/株
成分
生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)
低分子有機酸
植物性乳酸菌
野生酵母菌
アミノ酸
核酸類
ビタミン類
仕様農水省農薬登録:第17851号、カマ形状:水平全回転カマ 形状液体 容量(mL)500 容量500ml

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする