曜日別特売
P22-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36284945

 

P22-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36284945
P22-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36284945
P22-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36284945
P22-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36284945

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数22
ベルト幅(mm)15
寸法W(mm)23
形状33F
内容量1個注文コード36284945品番P22-8YU-15-33F
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法A(mm)16.7寸法B(mm)16寸法C(mm)45寸法FID(mm)45寸法FOD(mm)64ボス径H(mm)40寸法L(mm)43寸法OD(mm)54.65寸法PD(mm)56.02寸法W(mm)23寸法fb(mm)3.15厚さt(mm)2歯数22材質S45C形状33Fベルト幅(mm)15種類パワーグリップGTプーリフランジFS20064045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする