曜日別特売
P24-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286397

 

P24-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286397
P24-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286397
P24-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286397
P24-8YU-30-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36286397

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数24
ベルト幅30(mm)
寸法W38(mm)
形状33F
内容量1個注文コード36286397品番P24-8YU-30-33F
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法A(mm)31.7寸法B(mm)16寸法C(mm)50寸法FID(mm)50寸法FOD(mm)70ボス径H(mm)44寸法L(mm)58寸法OD(mm)59.75寸法PD(mm)61.12寸法W(mm)38寸法fb(mm)3.15厚さt(mm)2歯数24材質S45C形状33Fベルト幅(mm)30種類パワーグリップGTプーリフランジFS20070050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする