曜日別特売
UR13D24 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学 36289766

※縦枠

UR13D24 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学 36289766
UR13D24 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学 36289766
UR13D24 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学 36289766
UR13D24 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学 36289766
UR13D24 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学 36289766
UR13D24 樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学 36289766

樹脂製開口枠 UB枠

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
種類4方枠
タイプ開戸用
呼称開戸135-4方枠Hセット
内容量1セット注文コード36289766品番UR13D24
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。

種類4方枠呼称開戸135-4方枠Hセットセット内容縦枠UR135H/2220mm×2本、上枠UR133W/800mm×1本、下枠SR116UD/834mm×1本、防水テープ×1本ホルムアルデヒド等級F★★★★材質(縦枠・上枠)E-PVC、(下枠)E-ABSホワイトタイプ開戸用
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※製品の合板固定は接着剤とタッカー釘止め併用になっております。切断の際にはタッカーや釘によるケガや、鋸刃破損にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36289714
2017-05-30
用途: ユニットバス交換時
篠田設備建設業・工事業

樹脂製なので将来的にも安心です価格も知ってる中では一番安価です

1が参考にしています
対象商品 : 36289705
2016-04-28
用途: 家風呂のリフォーム

既存の風呂場ドアーの開口枠が木造の為痛んだので交換しました。既成品でチョッとの加工でぴったり収まり非常に満足しています。加工もしやすく裏面が木材で接着でき、表面の見た目もプラなので光沢があってきれいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする