※使用例:基本セット+連棟ユニット

LGPSN-1812-07SC ニューゴミストッカーPS型 四国化成 36290134 LGPSN-1812-07SC ニューゴミストッカーPS型 四国化成 36290134

ニューゴミストッカーPS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)1030 間口(mm)1730 注文コード36290134 品番LGPSN-1812-07SC
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は容量・間口など48種類から選べます 他の種類を見る

高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。

タイプ連棟ユニット 容量(L)1030 有効開口(mm)1660 仕様45L ゴミ袋収納数 22ケ 材質本体/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、パンチングパネル/アルミ・樹脂複合板 高さ(mm)1200 奥行(mm)700 間口(mm)1730 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1730W×700D×1200H フタの種類オープン式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニット(LGPS-1812シリーズ)は連結して使用します。単独では使用はできません。(連棟時には開口寸法にご注意ください
※1階車上渡し商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする