※使用例:基本セット+連棟ユニット

LGPSN-1814-07SC ニューゴミストッカーPS型スリムタイプ 四国化成 36290222 LGPSN-1814-07SC ニューゴミストッカーPS型スリムタイプ 四国化成 36290222

ニューゴミストッカーPS型スリムタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36290222 品番 LGPSN-1814-07SC
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

奥行の小さなスリムタイプ。機能性・操作性がさらに向上しました。
奥行600mm 狭小地対応
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。

タイプ連結ユニット 容量(L)1210 有効開口(mm)1660 仕様45L ゴミ袋収納数 26ケ 材質本体/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、パンチングパネル/アルミ・樹脂複合板 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1730W×700D×1400H 梱包数7 色(本体)ステンカラー フタの種類オープン式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニット(LGPS-1814シリーズ)は連結して使用します。単独では使用はできません。(連棟時には開口寸法にご注意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする