※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSAP2N-1212SC ニューゴミストッカーAP2型 四国化成 36290326 GSAP2N-1212SC ニューゴミストッカーAP2型 四国化成 36290326 GSAP2N-1212SC ニューゴミストッカーAP2型 四国化成 36290326

ニューゴミストッカーAP2型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36290326 品番 GSAP2N-1212SC
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。
直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。
市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。
落下防止のガスダンパーを装備。
ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。
足元は転倒を防止するアンカー式。
高さ調節も可能です。

有効開口(mm)(縦)1020(横)1140 仕様45L ゴミ袋収納数 12ケ 材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂 寸法(mm)(G.L)50 容量(L)575 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200W×600D×1200H 梱包数3 色(本体)ステンカラー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする