※使用例(画像はホワイトです)

GSMS10-2010BK ニューゴミストッカーMS10型 四国化成 36290353 GSMS10-2010BK ニューゴミストッカーMS10型 四国化成 36290353 GSMS10-2010BK ニューゴミストッカーMS10型 四国化成 36290353 GSMS10-2010BK ニューゴミストッカーMS10型 四国化成 36290353

ニューゴミストッカーMS10型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36290353 品番 GSMS10-2010BK
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
タイプ基本セット ブラック 有効開口(mm)(縦)842(横)1940 仕様45L ゴミ袋収納数 33ケ 材質メッシュパネル/亜鉛メッキ鉄線(アクリル流動浸漬塗装)、支柱/機械構造用炭素鋼鋼管(ポリエステル粉体塗装)、上蓋/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 容量(L)1500 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2075W×947D×1080H 梱包数14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニット(LGSMSシリーズ)は基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意下さい)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする