※使用例(画像はホワイトです)
四国化成
四国化成の ゴミ箱
四国化成の 集積保管用ゴミ箱
ニューゴミストッカーMS10型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36290371
品番
GSMS10-2010BR
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
タイプ
基本セット
色
ブラウン
有効開口(mm)
(縦)842(横)1940
仕様
45L ゴミ袋収納数 33ケ
材質
メッシュパネル/亜鉛メッキ鉄線(アクリル流動浸漬塗装)、支柱/機械構造用炭素鋼鋼管(ポリエステル粉体塗装)、上蓋/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
容量(L)
1500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
2075W×947D×1080H
梱包数
14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニット(LGSMSシリーズ)は基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(連棟時には間口寸法にご注意下さい)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません