※使用例(900Lタイプ)
四国化成
四国化成の ゴミ箱
四国化成の 集積保管用ゴミ箱
ニューゴミストッカーmS2型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
720
材質
本体/亜鉛メッキ鉄線、側面パネル/亜鉛メッキ鋼板
注文コード
36290441
品番
GSMS2P-1208BK
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
上開き+前倒し式の大開口。
側面はパネルタイプ、メッシュタイプがございます。
本体をしっかりと固定するアンカー式。
有効開口(mm)
(縦)707(横)1175
容量(L)
720
仕様
45L ゴミ袋収納数 16ケ
材質
本体/亜鉛メッキ鉄線、側面パネル/亜鉛メッキ鋼板
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1235W×850D×820H
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません