曜日別特売
GSMS2M-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 36290466

※使用例

GSMS2M-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 36290466
GSMS2M-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 36290466
GSMS2M-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 36290466
GSMS2M-1208BK ニューゴミストッカーmS2型 四国化成 36290466

ニューゴミストッカーmS2型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台容量(L)720材質亜鉛メッキ鉄線、アルミ押出形材注文コード36290466品番GSMS2M-1208BK
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

上開き+前倒し式の大開口。
側面はパネルタイプ、メッシュタイプがございます。
本体をしっかりと固定するアンカー式。

有効開口(mm)(縦)707(横)1175容量(L)720仕様45L ゴミ袋収納数 16ケ材質亜鉛メッキ鉄線、アルミ押出形材外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235W×850D×820H
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする