ヨーロピアンスライドレール

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36291071 品番 K1400-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。
引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。
引出しの左右のガタが少ないレールです。

仕上
(本体)粉体塗装ホワイト
(ローラー)ポリアセタール
寸法J(mm)32 寸法a(mm)354 寸法d(mm)194 寸法e(mm)364 寸法f(mm)96 寸法g(mm)- 寸法i(mm)96 長さC(mm)400 種類スライド形 移動距離(mm)295 レール長さ(mm)400 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装ホワイト セット内容左右各1本 材質スチール 質量(1セット)(kg)0.43 静止耐荷重(kg)20
注意
※ネジは別途お買い求め下さい。
※ネジ頭は、皿頭をご使用下さい。
※サイズ:直径3.1の木ネジが18本必要です。"

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
ダイニングキッチンテーブルの下部の有効利用
サービス業

テーブルの上にいつも本とか物を置いたままにするために、家族からクレームがくるため下部に引出をつけることにしました。安価で取り付けも簡単で、物も結構丈夫にできており充分な強度を持っていると思います。受金具にも微妙なカーブが設けられており、引出をしまった時に軽く固定する工夫もされています。選んでよかったです。

2025-01-09
用途:
ドアのついた奥行きの深い収納庫の改造
農・林・水産業

箱状の空間を使いやすくするために棚板を増設し、それを簡単に引き出せるようにするためにこのレールを使った。
数年使用しているが、全く問題ありません。

対象商品:
36291071
2024-01-09
用途:
DIY

コストパフォーマンスに優れています。カラカラと音がしますが、グリスアップにより軽減されスムーズに動いでいます。最後に自然に閉まるスロープの仕組みが素晴らしい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
36291062
2023-11-19
用途:
引き出し制作
自動車・二輪車・自転車関連業

閉めるときの最後に、スロープによって自動的に閉まっていく感じがいいです。価格もたいへん安い。

1人が参考にしています
対象商品:
36291071
2023-06-20
用途:
引き出しのスライドレール
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

※取り付けが簡単で、とてもスムーズに動く、閉めたときに、自動で閉まる

1人が参考にしています
対象商品:
36291062
2022-11-11
用途:
造り付け家具への設置

造り付け家具の引き出しに使いました。問題なく使え、設置もし易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36291071
2021-08-18
用途:
自作の引き出し
その他業種

初めての引き出しDIYに使用。真っ直ぐではないので取り付けに少しコツが入りました。初心者には少し取り付けづらかったけど何とか付きました。
ローラーの音がゴロゴローとする、タンスっぽい音。滑らかな静音ではない。

3人が参考にしています
対象商品:
36291062
2021-02-25
用途:
近藤設備設計室 様

取り付け作業も容易にでき、スライド感はとてもスムーズで気に入りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする