K1300-500 二段引スライドレール 大阪魂 36291202 K1300-500 二段引スライドレール 大阪魂 36291202 K1300-500 二段引スライドレール 大阪魂 36291202

二段引スライドレール

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36291202 品番 K1300-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

インナーレールの取り外しが可能です。
引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。
アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

寸法a(mm)226 寸法b(mm)450 寸法d(mm)275 寸法e(mm)371 寸法f(mm)467 長さC(mm)500 種類スライド形 移動距離(mm)375 レール長さ(mm)500 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 質量(1セット)(kg)0.95 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7〜3.1 静止耐荷重(kg)21

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36291175
2026-03-12
用途:
引き出しを新たに追加するため
農・林・水産業

少し引き出す時に力が入りますが、スムーズに動きます。

2025-10-30
用途:
気密防水テープの地震時層間変位追従性確認用せん断試験
株式会社ツヅキ 様

ガタ付きもなく非常にスムースにスライドし、可動量も十分でで使いやすかった。

対象商品:
36291184
2023-06-06
用途:
大型チェストの引出し用
製造業

大型のチェストの引出しのレールが破損したため、この隙間に収まる薄目のスライドレールがなかなか他店になく、こちらで扱いがあり購入しました。ぴったりのサイズで助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36291202
2023-05-08
用途:
カウンタ−下場にテーブル板取付
清原営繕 様 (建設業・工事業)

大変取り付け易く仕上がりが綺麗に出来ました。お客様にも好評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36291175
2022-03-06
用途:
事務所の机
ハママツデントサービス 様

事務所の机のスライドレールが壊れたのでこちらで交換しました。
サイズもピタリで強度も問題なさそうです。
金額も他社と比べると大変助かる金額です。
大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36291175
2022-02-23
用途:
物入れに使用
サービス業

このレールは縦に使用です、小物入れを引き出しにすると邪魔に成るので縦に動く様にしました、引き出しを縦にして、そこにスプリングバネを取り付けて引き上げる様にしています、このレールも動きは軽いのでスムーズに引き上げます。

対象商品:
36291166
2021-11-18
用途:
パソコン机修繕
阿部写真館 様 (卸売・小売業)

利用中のパソコン机のレールが壊れたので修繕するために選びました
設置する場所がうまくいかないのか引き出す板がはみ出ています
完璧ではありませんが継続して机を使う事ができて良かったです

対象商品:
36291166
2020-07-29
用途:
自作のスライダークランク機構の部品として使用
エステック株式会社 様

スライダークランク機構を自作する際、往復運動を固定するための部品として使用。値段も安く使いやすい。本来の用途とは違うが、問題なく使用できた。多少、耐久性に不安もあるが、値段が安いので、壊れた場合は買い替えることになると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする