飛散防止ネット 白

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36291796 品番 635101 3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。

ハトメピッチ(mm)約450×約450 ハトメ内径(mm)14 寸法(m)3.6×5.4 用途飛散防止 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
機械草刈の飛び石対策として

草刈の際、飛び石防止のため、フェンスに縛ります。
値段が安いが、飛び石対策には充分です。
このネットを使い、フェンス以外で使える飛び石対策器具を考案中です。

2025-01-06
用途:
目隠しに

風を通す軽い目隠し物を張るために入手しました。やや透けますが許容範囲で、これで不足なら2枚重ねにすれば十分です。問題は寸法で、できれば長辺が間単位で選べるとよかったですが、サイズを多数そろえるのが難しいことも理解できます。

対象商品:
36291796
2022-06-08
用途:
エクステリアの吹き付け塗装
その他業種

塗料の飛散も無く思っていた通りの使い方が出来ました。防虫ネットとしても使えそうなので追加購入しました。白のネットなので汚れが目立ちます。他には深い緑色のネットしかないので、他にも薄い色系があったら良いのになと思います。

対象商品:
36291787
2021-12-20
用途:
資材置き場の防風ネット
建設業・工事業

単管に耐候性の結束バンドで固定。素材の網目は細かくて丈夫で、風や小動物の侵入を防いでくれます。価格も手ごろなので4年から5年毎に貼替しています。

2人が参考にしています
対象商品:
36291796
2021-10-14
用途:
外壁塗装用足場
有限会社 叶屋塗装 様 (建設業・工事業)

特に問題も無い商品です、価格も安くて次回も購入予定です。
大塚製品が決めてで買いました。

対象商品:
36291796
2020-09-25
用途:
吹付け塗装
建設業・工事業

大塚製ということで、なんの問題ないです。1、2枚い足したいときには、こちらを購入します。

対象商品:
36291796
2020-09-07
用途:
ガレージの防雪ネットとして活用
あずましっくす北海道グループ 様

扱いやすく廉価であり重宝しています。定期的に購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36291796
2020-06-04
用途:
梅落とし
電気・ガス・熱供給・水道業

ブルーシートと比べ軽く風も流し思ったより草に引っかかる事無く梅を叩き落し拾い集められました。もう一回り大きくて、または、どちらか一方向大きくて同じ値段なら完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする