※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クトクマーケティング
クトクマーケティングの 内装建材
クトクマーケティングの 木材
クトクマーケティングの 合板
化粧合板 アスワンVじゅらく
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
寸法(mm)
910×1820
注文コード
36293582
品番
J-3
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
2.5
種別
平板
色
じゅらく
グリーン購入法
適合
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量2のご注文(数量1につき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量3のご注文(数量1につき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量4以上のご注文(数量1につき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません