BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具用ケース/カバー
L-BOXX トレイ306
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
137-8225
注文コード
36293803
品番
LS-T92N
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。
色
ブルー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
365×315×92
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×245×85
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
600
用途
何にでも使える汎用タイプトレイ。LS-BOXX306、LS-BOXX306BL型に組み合わせ可能。
トラスコ品番
137-8225