ROLLERN L-BOXX 台車L-BOXX BOSCH(ボッシュ) 36293828 ROLLERN L-BOXX 台車L-BOXX BOSCH(ボッシュ) 36293828 ROLLERN L-BOXX 台車L-BOXX BOSCH(ボッシュ) 36293828 ROLLERN L-BOXX 台車L-BOXX BOSCH(ボッシュ) 36293828

L-BOXX 台車L-BOXX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36293828 品番ROLLERN
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

連結したエルボックスシステムの工具箱を連結し、楽に持ち運ぶことが可能です。キャスターロックが付いています。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)630 床面高さ(mm)170 車輪径(Φmm)100 質量(kg)4.375 材質(荷台)ABS樹脂 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ポリアミド 用途現場、工場内の移動等に便利。 トラスコ品番137-8221 ホワイト 耐荷重(kg)100 特性スタッキング可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする