15794 ホイールクリーナートリガー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 36294842

ホイールクリーナートリガー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(470mL) 注文コード36294842 品番15794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリーミーな泡が、ホイールをやさしく、しつこい汚れを浮かせて落とします。
ノーコンパウンド・ノーワックスなので、ホイールを傷つけません。
ハニカムパッド付きなので、細かな隙間やホイール裏などの洗いづらいところも容易に洗えます。

用途
自動車のホイールクリーナー
2輪車のホイールクリーナー
液性中性 成分陰イオン系界面活性剤、防腐剤 タイプトリガータイプ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36294842
2014-11-18
用途:
汚れが落ちたような気がしません。

メッシュの付属物ない方がまし。たいした汚れ落とし効果はないと思いました。

対象商品:
36294842
2014-03-20
用途:
アルミホイールの洗浄

液性が中性なのが良いです。アルカリ性クリーナーを先に使用し、仕上げに本製品を使用しています。若干泡立ちが悪いですが、仕上げなのでまあ良いでしよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする