※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36295147 品番 K-125(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)0.5 幅(mm)100 長さ(mm)300 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30〜+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36295305
2024-03-18
用途:
ボウリングのピンデッキの滑り止め
都崎商事株式会社 様

テストで貼り付けてみました。結果は良いのですが、まだ耐久テストができていません。
でも結果が良いので、使用範囲を拡大して さらにテストしようと思います。
当方の場合もう少し固めのシートが有れば最高かと思います。あくまで耐久性能が良くなると思うので

対象商品:
36295156
2023-08-09
用途:
食洗器(ホシザキ)の補修
教育・研究機関

扉内側下方の黒色ゴムシートの代用で使用。それまでは、ゴムシートを使用していたが、ゴム特有のにおいが気になっていたが、シリコーンシートに入れ替えてからにおいが即座になくなり、快適になった。

対象商品:
36295122
2023-10-27
用途:
マグネットフックの滑り止め
運輸・通信業

マグネットフックの形状に合わせてカット使用と試みたが、まあ難しい。すぐ寄れて歪な形状になってしまいました。形を気にしなければ滑り止め効果は良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36295122
2023-06-29
用途:
屋外スイッチの防水用シート
製造業

薄いですがかなり丈夫で耐久性もありそうです。
基板のディップスイッチの上にかぶせて防水シートとして使ってます

対象商品:
36295217
2023-09-06
用途:
食品保存容器のパッキンとして使う
まつた 様 (その他業種)

サークルカッターでカット。大きな径のものは1〜2p幅に切り、くり抜いたものは小さい径に使う。

対象商品:
36295122
2022-09-22
用途:
バイクの部品組み立て

耐熱部分のパッキンとして使えました。その他の高熱部分にも使えると思います。

対象商品:
36295122
2021-11-03
用途:
マウス側面の滑り止め用として

最近購入したパソコンのマウスの側面が滑りやすく、使いにくいので、滑り止めとして、これを適当な形状に切って、左右の側面に貼りました。
結果はOKで、非常に使いやすくなりました。
なお、あえてシリコーンゴムを選択した理由は、直接皮膚に触れても害が無さそうだからです(完全な無害かどうかは判りませんが)
選択した厚みは0.5mmで、厚みも丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36295271
2021-04-24
用途:
流し台の保護
その他業種

キッチン用のシリコンマットは高価ですが、これは大きさの割には割安で助かりました。人工大理石の流し台を、しっかり保護してくれています。敷くときに空気が入らないようにするのは大変で、何度も敷き直しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする