※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴムシート 厚さ1mm

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36295357 品番 K-125(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)1 幅(mm)100 長さ(mm)300 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30〜+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
寝室
サービス業

湯たんぽのゴムパッキンがヘタって水が漏れ出したのでこれをカットして使います。正式のパッキンには劣りますがなんとか使えます。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
レンジの足の補強用
その他業種

電子レンジの左足後ろが浮くので、滑り止めも兼ねて購入。

1人が参考にしています
2024-09-16
用途:
自動車の補修
不動産業

ガソリンキャップのパッキン、オイルキャップのパッキン用としてストックしてます。

対象商品:
07057976
2024-01-28
用途:
パッキン
教育・研究機関

パッキン製作用に購入しました.サイズ,厚さを選択でき,購入し安と思います.

対象商品:
36295366
2022-09-14
用途:
ポリ容器のパッキン作成
教育・研究機関

カッターナイフでカットしてPP容器用のパッキンとして使用しました。水やアセトン、メタノールを使用する環境ですが、いずれの溶媒も漏れずに繰り返し使用できています。また、加工性も非常に良く、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07057836
2022-04-30
用途:
パッキン作成
その他業種

燃料用のパッキン作成の為に購入。シリコンなら耐油耐熱で良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
07057836
2021-12-23
用途:
バイク整備

このメーカー品はバリエーションが多いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07058116
2021-11-17
用途:
容器の蓋に使用
製造業

容器の蓋として綺麗に密封シールされて使い易かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする