※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。各種薬品にも強い耐性。廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。ISO9001認証取得対象商品。環境ホルモン対策品
シリコンゴムは非常に摩擦係数が高いので台座の下にクッションゴムとして取り付けると非常に高い摩擦係数のため机上でピタっと滑らずに安定するので片手でモールス信号を楽に発信する事が出来ます。
シーラーの石綿の代替品として使っています。石綿より切断面の仕上がりがきれいに溶断されるようになり、大満足です。
購入したバッテリーの保護ケースが無い為自分で作製する目的で購入しました。厚みも丁度いい感じで満足しています。
耐熱として購買しました。意外と加工はしやすかったが、値段がもう少し安いとありがたいです。
メーカー品を、小ロットで購入でき、大変助かります。
切寸で購入できるので、とても便利で安いのでリピートです。また購入すると思います。
食品適合品で食品加工時に成形するために使用柔らかく使い勝手が良い
ボルトで機材と機材の間で接続し、廻り止め用として使用予定です。丸ワッシャーで不具合が出た際の予備として購入しました。