曜日別特売
K-125(50) シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴム 36296102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴムシート 厚さ4mm

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)500
内容量1枚注文コード36296102品番K-125(50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)4幅(mm)100長さ(mm)500材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシートJIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36296084
2024-06-13
用途: 自動車サスペンション
電気・ガス・熱供給・水道業

フロントアッパーマウントの隙間補修に購入しました、厚み3mm~5mmを試しましたがこの4mmがベストでした。硬度も70と比較しましたがこの硬度が良かったです。品質も特に問題ありませんでした。

対象商品 : 36296111
2021-04-28
用途: 新製品の開発用備品
株式会社ネットアプリ製造業

4mm厚のシリコンシートでは一番コストパフォーマンスが高いと思う。

2020-11-29
用途: パッキン
医療・福祉・介護関連業

切断等、加工に耐え、面がきれいにでる。あまり高価な工具でなくても、安心

対象商品 : 36296075
2020-08-04
用途: 水道設備関係

衛生面で問題がなく耐久性に優れているので部品補給されていないパッキン類の補修にちょうど良いサイズで重宝します。

対象商品 : 36296145
2020-06-16
用途: ミキサーのパッキン
農・林・水産業

家庭用ミキサーのパッキンが劣化で使えなくなり、このシートを加工して使用していますが、シール性も良く特に問題ありません。

対象商品 : 36296075
2019-01-25
用途: 水中ポンプ
建設業・工事業

水中ポンプのスイング弁が寿命で変形して、水が逆流していた。
何とか、この形からいいゴムを探していたら
 小さなサイズのシリコンゴム板(4mm厚み)が有り注文。
直ぐに送ってもらい、わくわくして切り抜き整形した。テスト結果「逆流なし」大満足です。まったく凄いモノタロウに感謝です。

対象商品 : 36296145
2019-02-03
用途: ジューサーミキサーのパッキン交換
農・林・水産業

パッキン不良でジューサーミキサーが使用できなかったのですが、このシートをパッキンのサイズに切って使ってみました。結果、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 36296075
2018-06-26
用途: 自動車部品のスペーサー
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターにないので注文しました。
品質、値段に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする