※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴムシート 厚さ5mm

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36296312 品番 K-125(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)5 幅(mm)100 長さ(mm)500 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30〜+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07057863
2023-08-01
用途:
クッションラバーの製作

DIYに丁度良い大きさです。厚さは5.10oくらいです。保護シートが片面に貼ってあり、線引きするのに良かった。また製作したい。

2022-10-31
用途:
レギュレターのシールパッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

他のレビューにもありましたが私も、小型CO2ボンベのレギュレターのシールパッキンがボロボロになっていたので代替え品にとチョイスしました。10mmボンチをボール盤にセットしくり抜いてその中央に3mmポンチで穴開けしたら完成。早速ボンベセットしたら数日置いても漏れ無し、コスパ最高です。

対象商品:
07057863
2022-05-31
用途:
特殊パッキンの自作

長年タンクキャップからのエアー漏れに悩まされていたのですが、ゴムパッキンを交換しても完全には止まらなかったのに、このシリコン板を使用したところピタっと止まりました。

シリコンパッキンの自作要領は、カッターマットに貼って剥がせる両面テープを必要分貼り、そこにシリコン板を貼り付けてからOLFAの円形カッターで精密に切り抜きました。

エアー漏れが止まったのは、シリコンの微妙な柔らかさが凹凸を上手く埋めてくれたのでしょうね。これでダメなら買い替えを考えていただけに安く修理できて満足しています。

※パッキンとしてご利用の際は、設置前にオイルの塗布をお忘れなく。

対象商品:
07058003
2022-07-08
用途:
シートをめくるときの滑り止めとして
サービス業

以前、使用していたものが古くなったので買い替えで購入しました。厚さも使用感もちょうどよかったです。

対象商品:
07057863
2021-12-15
用途:
レギュレターのシール
自動車・二輪車・自転車関連業

小型CO2ボンベのレギュレター接続口のシールパッキンが劣化しました。古いもので外国製、当然在庫なしだと思い自作しました。狙い通りで漏れもなく大満足です。もし購入できたとしても1個300円はするでしょう。このシートなら6〜70個出来ますよ。

対象商品:
07058143
2021-09-08
用途:
Tシャツprintの段差調整に使用
有限会社インディゴ 様

Tシャツ転写printのヒートプレス版の段差調整に使用しました。耐熱で自由にカットできるので使いやすいです。3mmも追加注文しました。

対象商品:
07057863
2021-05-30
用途:
各種傷防止

ベランダへブロック等を置いたり、風呂場で登山用品を洗うための桶を置いたり、床に傷をつけないために使っています。ベランダではシリコンでないと劣化でかえって汚してしまうことがありますがこれなら大丈夫です。厚さ5mmはホームセンターではなかなか見かけないため助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
07057933
2021-08-23
用途:
包装機のシーラー部分に貼り付けました。
福本製麺 様

2度目のリピートです。前回は余裕をもって少し大きめのサイズを注文しましたが余ってしまいましたが今回はベストのサイズを注文したのでロス無く良い買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする