DIYに丁度良い大きさです。厚さは5.10㎜くらいです。保護シートが片面に貼ってあり、線引きするのに良かった。また製作したい。
他のレビューにもありましたが私も、小型CO2ボンベのレギュレターのシールパッキンがボロボロになっていたので代替え品にとチョイスしました。10mmボンチをボール盤にセットしくり抜いてその中央に3mmポンチで穴開けしたら完成。早速ボンベセットしたら数日置いても漏れ無し、コスパ最高です。
長年タンクキャップからのエアー漏れに悩まされていたのですが、ゴムパッキンを交換しても完全には止まらなかったのに、このシリコン板を使用したところピタっと止まりました。
シリコンパッキンの自作要領は、カッターマットに貼って剥がせる両面テープを必要分貼り、そこにシリコン板を貼り付けてからOLFAの円形カッターで精密に切り抜きました。
エアー漏れが止まったのは、シリコンの微妙な柔らかさが凹凸を上手く埋めてくれたのでしょうね。これでダメなら買い替えを考えていただけに安く修理できて満足しています。
※パッキンとしてご利用の際は、設置前にオイルの塗布をお忘れなく。
以前、使用していたものが古くなったので買い替えで購入しました。厚さも使用感もちょうどよかったです。
小型CO2ボンベのレギュレター接続口のシールパッキンが劣化しました。古いもので外国製、当然在庫なしだと思い自作しました。狙い通りで漏れもなく大満足です。もし購入できたとしても1個300円はするでしょう。このシートなら6~70個出来ますよ。
Tシャツ転写printのヒートプレス版の段差調整に使用しました。耐熱で自由にカットできるので使いやすいです。3mmも追加注文しました。
ベランダへブロック等を置いたり、風呂場で登山用品を洗うための桶を置いたり、床に傷をつけないために使っています。ベランダではシリコンでないと劣化でかえって汚してしまうことがありますがこれなら大丈夫です。厚さ5mmはホームセンターではなかなか見かけないため助かっています。
2度目のリピートです。前回は余裕をもって少し大きめのサイズを注文しましたが余ってしまいましたが今回はベストのサイズを注文したのでロス無く良い買い物ができました。