※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンゴムシート 厚さ10mm

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36296836 品番 K-125(50)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
厚さ(mm)10 幅(mm)100 長さ(mm)1000 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30〜+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07057897
2024-05-19
用途:
ボウルの転倒防止
和田工業 様 (建設業・工事業)

高さのあるボウルの転倒防止に利用します。
円にカットしボウルの底に接着すると、重量が重いので倒れにくく滑り止めにもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
36296802
2021-10-29
用途:
車両修理
建設業・工事業

とても、使い易かった。大変満足しています。商品写真がもう少し有ったら良かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36296802
2020-09-05
用途:
そばを製粉する臼に取り付けました。
そば処 まつや 様 (飲食業)

加工しやすく、碾き臼に取り付けても、スムーズに動いていい調子です。

対象商品:
07057897
2019-05-03
用途:
レザークラフトのハンドプレスマットとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な反発力があり、臭いも非常に少なくて大満足です

1人が参考にしています
対象商品:
36296802
2015-08-21
用途:
ジョイントゴムシートに生じた穴埋め

適当な弾力があり且つカッターナイフでも具合良くカットする事が出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
36296863
2015-04-14
用途:
カッター刃の受けに使ってます

いままでは8mmのものでしたがちょっと厚みが薄く今回10mmを購入。特に問題なく使用でき満足しています。
理想を言えば9mmがベストです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする