曜日別特売
258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297669

258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297669
258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297669

AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
キャメル
内容量1枚注文コード36297669品番258601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。

サイズLLキャメル材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工)着丈(cm)68裄丈(cm)86色番65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする