クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 長袖 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36297687
品番
258601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。
サイズ
3L
色
キャメル
材質
【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工)
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
89
色番
65