258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297757 258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297757 258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297757 258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297757

AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ネイビー 注文コード36297757 品番258601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。

サイズL ネイビー 材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工) 着丈(cm)66 裄丈(cm)83 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする