258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297906

258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297906
258601 AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 36297906

AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
シルバー
内容量1枚注文コード36297906品番258601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にするエアセンサー1ワークジャンバー。

サイズ3Lシルバー材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(ダウンプルーフ加工)/【ファスナー・ボタン】樹脂胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル65・綿35(ダウンプルーフ加工)着丈(cm)70裄丈(cm)89色番40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする