ゴミ箱の消臭力 コバエよけ効果プラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード36298254 品番-
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ゴミ箱の消臭力にコバエよけ成分をプラス!
忌避成分配合でコバエをよせつけません。
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。
さまざまなタイプのゴミ箱に使える「貼る」「吊す」両用タイプ。

使用場所ゴミ箱 商品タイプ本体 香りメントールスカッシュの香り シリーズ消臭力 成分香料・溶剤、忌避成分:香料・グリコールエーテル系薬剤 質量(g)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×190×22 適合害虫ショウジョウバエ(コバエ) 有効期間(消臭&コバエよけ効果)約1ヶ月 ※使用状況により異なります。 アズワン品番64-1138-43 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36298254
2016-07-27
用途:
生ごみ箱の蓋に貼って使用

強烈な匂いです。生ごみの匂いと相乗効果でメントールとは思えないにおいを発します。コバエはいないのでコバエに効き目があるのかどうかは解りません。コバエよけ効果のないシトラスミントのゴミ箱の消臭力のほうが耐えられる匂いでした。消臭するのではなくて強烈な匂いでゴミの匂いを隠すという代物なのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする