AIR SENSOR-1 迷彩長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36298256 品番 258621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090

ヘルメット内にも涼しい風が入る様に工夫されたサイドメッシュ付、収納式フードの軽量ジャンパー

サイズL 迷彩シルバー 材質【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー・ボタン】樹脂 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100(タフタ迷彩柄) 着丈(cm)68 裄丈(cm)83 色番400
注意
※ファンは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする