クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 長袖 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 迷彩長袖ジャンパー (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36298344
品番
258621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
ヘルメット内にも涼しい風が入る様に工夫されたサイドメッシュ付、収納式フードの軽量ジャンパー
サイズ
L
色
迷彩ネイビー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー・ボタン】樹脂
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100(タフタ迷彩柄)
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
83
色番
110
注意
※ファンは付属しておりません