クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
シルバー
注文コード
36298423
品番
26861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
サイズ
M
色
シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ)/【ファスナー】樹脂
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
45
色番
40