建築用すみつけ鉛筆

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 36298473 品番 KNE6-HB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。
高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。

商品タイプ本体 製品質量(g)33(1函) 仕様ふつう(HB) トラスコ品番813-4537 質量(g)33 主な用途建築用 鉛筆硬度HB 芯色 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36298543
2020-05-29
用途:
薄板鋼板への墨付け
建築板金信聖興業 様

しっかりと書け、減りが少なく長く使用できるのが良いです。

対象商品:
40509497
2020-05-06
用途:
木材墨付け
浦上建設 様 (建設業・工事業)

硬さがちょうど良く、いつも使っています。
また、利用したいと思っています。

対象商品:
36298543
2015-03-13
用途:
材木に記しつける

ずっと4Hの鉛筆を探していました。丁度よい固さです。バラ売りのあればうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする