クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36298475
品番
26861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
サイズ
3L
色
シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ)/【ファスナー】樹脂
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
53
色番
40