デコ・デココンバーター10A

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36298805 品番No.1771
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。
USB端子付。
5種類の安全保護回路を搭載。

入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12/DC5 用途ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど 質量(g)270 定格出力電流(A)DC12V/10(各出力合計)、USB/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×114×41 コード長さ(mm)900(有効長) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
注意
※本製品はDC24V車専用です。他の電圧の車種には使用できません。
※本製品の定格出力は、DC12Vの合計が10A以下です。必ず使用機器の消費電力をご確認いただき、消費電力の合計が10A以下でご使用ください。
※DC12Vの消費電力が10A以内であっても、次のような機器には使用できません。
業務用および医療機器に類する物や社会的・公共的に重要な機器
起動電力を必要とする機器
※本製品のUSB端子は電源供給を目的としたものでそれ以外の目的には使用できません。目的以外で使用された場合の故障及び破損には一切の保障を負いかねます。
※接続する機器によっては本製品で充電や電源供給ができない場合があります。ご使用になる前に接続する機器の取扱説明書をよく読んで、機器に応じた取扱いをしてください。
※本製品使用によるメモリーおよびデータの破損や消失につきましては、一切の保障を負いかねます。必ずご使用の前にデータ類のバックアップを取ってから使用してください。
※本製品を使用中に携帯電話や音響・映像機器にノイズが入る事があります。あらかじめご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36298805
2024-01-13
用途:
24V〜12Vへ変換し12V機器使用

商品到着し、1回目の電源投入よりFANの音が異常に大きく不快。本体内部でFANが固定されていなく振るとカタカタ音が鳴る。12V出力は正常に出ているが使用しようとは思わない。使わないまま倉庫の肥やしです。

2人が参考にしています
対象商品:
36298805
2022-05-25
用途:
マイクロバスでの使用

当初からファンの音が異常に大きく気になる。
本体は熱を持ち怖い。
気付いたらファン通気口が溶けていた。(風通しなど設置場所にも問題があるか?)
1年過ぎて機能停止。
なかなかのB級品です。

他を検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
36298805
2017-07-26
用途:
車の車内で後付機器の電源増設
西尾基礎 様

特に可も無く不可も無くナビの電源に利用していますがこんな物かと感じています。

対象商品:
36298805
2020-04-21
用途:
24V車に接続

粗悪品です。音がうるさい。
@ファンの音が異常です。車のラジエーターファン並。
Aそのうちファンのガタが来て異音がし出す。
Bファンの吸気口のメッシュ部分が全面溶け出す。怖いよ・・・

もう買わないです。

対象商品:
36298805
2017-09-18
用途:
車内での電気製品使用時
運輸・通信業

最近この手の製品は安く購入できる感じになっておりますが、ユーザーとしては、価格が安い反面、ショートや火災等の完全面はどうなのか?という思いにもなって着てきます。完全面は問題ありませんと感じる何かがほしい。

2015-03-04
用途:
トラック内での12V用品使用

軽量小型でリーズナブル。この点は評価できます。
しかし、12Vのソケット内が奥まで金属の円筒のままであり、プラグをさしたつもりでも引っかかりがないため抜けやすく、コードに触れたくらいでも接触不良に陥ります。冷却ファン音もやや大きい?

対象商品:
36298805
2019-02-13
用途:
音がひどい

だんだん音が大きくなる。異常かと思うくらい。FANの音だと思う。熱くなって回るとか冷えて回らないとかではないようで、不定期に回っているように感じる。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
不良品でご対応が必要な場合、所定の窓口まで、
ご連絡を頂きたいのですが、よろしくお願いします。

対象商品:
36298805
2014-07-06
用途:
トラック運転時のオーディオ等電子機器使用

電圧変換が安定していて良い。
機器が熱くなることがなく良い。
音も気になることはほぼない。
とても満足。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする