ソーラースターミニ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36298875 品番 LE-130-O-R/R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。

オレンジ 材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10〜60 LED色赤×4灯 材質(レンズ)ポリカーボネート(オレンジ) 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※明るい場所での使用には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32610286
2019-10-28
用途:
バリケード
株式会社スナミ工業所 様 (建設業・工事業)

以前購入したもののうちソーラー又はLEDの寿命少し短いような気がします。点滅しなくなった物が同時に購入したもののうち2〜3本あります

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
36298884
2018-03-18
用途:
圃場のイノシシ警戒用
農・林・水産業

購入からまもなく1年になりますが水の侵入や透明部分の曇りなどの問題もなく
点灯し続けております。
赤単色でなくグリーンとの交互点滅が効果的なのかイノシシ被害が激減しました。
本年追加購入を検討中です。
最も効果があるとされるブルーのものがあれば良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
32610286
2017-02-13
用途:
夜間の作業地点の目印に使ってます。
幸丸 様 (農・林・水産業)

とても明るくて、明かるさも長持ちするので重宝してます。ただ、一年以内に湿気が入って水滴がついて来ます。傾けて移動すると壊れるので、完全防水タイプがあればうれしいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
36298884
2017-09-24
用途:
圃場の害獣対策として電撃柵と併用
農・林・水産業

耐久性と夜間の視認性については概ね満足していますが他の方も書かれているように電源スイッチの接触不良があります。2つ購入して2つともなので個体差と思えないため今後の改良を望みます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせていただきます

対象商品:
36298875
2020-01-17
用途:
工事現場の夜間保安灯として
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

以前から同じ物を使用していました。バッテリーの劣化が始まり入替をしました。照度も十分で使い勝手がよろしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
85851446
2016-10-09
用途:
資材置き場に設置
equator 様

資材置場の夜間注意灯に、コスパ高いと思う。

対象商品:
32610286
2016-10-17
用途:
夜間の機器保守
株式会社阪神コンサルタンツ 様

光量が他の類似品に比べて大きい。しかし、民家が多い場所では光量が大きすぎて、苦情が入るかもしれない。

2人が参考にしています
対象商品:
32610286
2015-09-11
用途:
搬入路のカーブ危険地点の目印に使用
建設業・工事業

コンパクトなデザインが良いと思います。他のソーラー式ライトに比べて価格が安いのも選定要因として大きいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする