123908 ビニールケース Mitutoyo(ミツトヨ) 36298997

ビニールケース

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36298997品番123908
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
用途N15用最大測定長(mm)150最小読取値(mm)0.05適合N15他サイズ適合商品にも使用可能シリーズ530寸法D(mm)40寸法E(mm)53.5寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17器差(mm)±0.05デプスバー寸法G(mm)16ミツトヨ品番123908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36298997
2025-06-25
用途: 普段の仕事に
その他業種

ペラペラで見るからに安っぽい、これがミツトヨなのか?と思う、

対象商品 : 36298997
2025-03-13
用途: 裸のノギスに
運輸・通信業

貰ったノギスを裸のまま工具箱に入れてましたが、一応計測器具なので、ちょっと気にしながら入れてました
ケース入りになったので、安心して放り込めますw
サイズもピッタリで、大満足

対象商品 : 36298997
2024-11-09
用途: 保管用
製造業

購入時に付属の物よりかなり安っぽいペラペラのビニール製でがっかり。

対象商品 : 36298997
2020-06-27
用途: 農機具の整備
農・林・水産業

現在使用中のノギスのケースが壊れたので、買いました。ケースのサイズが大きいのですが選択肢がないのでこれにしました。長さ、幅ともあと2cm短いと丁度良かったです。

対象商品 : 36298997
2020-08-07
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

ビニールケースだけ手に入るとは思って無く ウエスで包んでました
早速 重宝しています

対象商品 : 36298997
2019-05-22
用途: 乗用車、キャンピングカーの修理
カンサイエコワークス自動車・二輪車・自転車関連業

ノギスを裸で保管しておりますと、塵埃などが摺動部分に溜り、滑らかに動かなくなります。ときどきブレーキクリーナなどで掃除する必要がありますが、ケースに入れておけば掃除の必要はなく、快適に使用できます。
 自作のケースと異なり、しっくりとフィットしており、最高です。
もっと早く買えばよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 36298997
2020-07-15
用途: ノギスの保管用
農・林・水産業

スケール目盛りにごみや他の工具の当たりキズを避けるため購入した。使用目的は達せられますが本品は薄いビニール製のため、強度的には不安が残ります。

対象商品 : 36298997
2016-05-23
用途: 工作時計測に使用するノギス入れ
農・林・水産業

予想通りの品物で満足です。メーカー品のケースとしては価格はこんなものでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする