GH-C430 底でかーご ワイヤーメッシュ センタン工業 鉄製 36299094

底でかーご ワイヤーメッシュ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラックメタル 注文コード36299094 品番GH-C430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!学生・ビジネスマン向けにカゴの底を広くし、カバンを入れやすくしたカゴです。底の横幅を広げ、収納性を高め、毎日の通勤通学、お買い物がさらに楽しくなる便利なアイテムです。

材質スチール 付属品取付金具 ブラックメタル 質量(g)約1600 容量(L)約28 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×280×前290/後240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×295×前295/後245 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約420×210 底部寸法(幅×奥行)(mm)約440×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299094
2014-08-29
用途:
原付バイクの前かご
アクセス 様

本来は自転車用として販売されているようですが、大きさが求めてるものだったし、金額も手ごろだったので思い切って購入。
当然のことながら、バイクのキャリアにはきちんと一致はしないものの、ホームセンターから適当な金具やボルトナットを買ってきて装着(600円程度だったかな)。
結果、全く問題なし。
横幅が45センチあって、仕事柄日頃パソコンを入れたリュックもすっぽりはいるし、しっかり固定できているので、なんの問題もない。バイクの機種によって、きちんと装着できるかどうかは違いはあるでしょうけど、私のバイクはHONDAのジャイロX。非常に快適で満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする