底でかーご オールワイヤー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299112 品番 SSK-C430
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298

カゴにカバンをすっぽり入れたい、バッグを無理矢理入れている方!学生・ビジネスマン向けにカゴの底を広くし、カバンを入れやすくしたカゴです。底の横幅を広げ、収納性を高め、毎日の通勤通学、お買い物がさらに楽しくなる便利なアイテムです。

材質スチール ブラックメタル 付属品取付金具 質量(g)約1300 容量(L)約27 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×285×前250/後225 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×300×前255/後230 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約420×230 底部寸法(幅×奥行)(mm)約435×245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317155
2022-07-06
用途:
荷物
Jカーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高校生の子供の大きな鞄が横向きにすっぽり入り大満足です。

対象商品:
36299112
2022-03-01
用途:
日常の買い物時
その他業種

従来のカゴを外したあとに付属する大きめの取り付け金具で簡単にガッチリと取付られます。
使用されている材料は太めの線材で強度があり、自転車が倒れてもカゴは変形しないようです。
カゴの寸法は大きめのトートバッグがすっぽり入り使い易いです。
色のブラックメタルはちょっと高級感があります。

対象商品:
36299112
2020-10-09
用途:
通勤用自転車
製造業

通勤用自転車で、A4サイズブリーフケースですので縦にしなければ入らなく、中身が偏ったりしていました、そこでこのカゴを見つけ早速取り付け、サイズも充分でカバンを縦にする事なく入れられてカバンの擦り傷なども気にしないですみました。
取り付けも簡単でした。

対象商品:
53317155
2020-10-21
用途:
通勤用自転車に

幅40pのビジネス用カバンがそのまま入れれて便利で、2つ入るくらいなので、買い物時にも余裕です!

対象商品:
53317277
2021-05-16
用途:
自転車前籠
飲食業

思っていたより使い勝手がとても良い
です スチールも比較的しっかりしている コストパホーマンス良しです

対象商品:
36299112
2019-05-17
用途:
自転車かごの取り替え。
その他業種

とてもいい感じに取り付けられ、妻に大変喜ばれました。

対象商品:
36299112
2019-01-04
用途:
高校生の通学用チャリに
医療・福祉・介護関連業

自転車購入時に付いていたカゴが壊れ、丁度容量も足らないと言っていたため、レビューを参考に購入。
付属金具とタイラップで装着完了。
高校生の息子も、サイズ的に大満足です。
すぐに発送していただき、助かりました。

対象商品:
36299112
2017-10-30
用途:
前かごに大きなカバン(少し重いです)を入れます。

ごくノーマルな強調し過ぎないデザインで、自転車の前かごとしては(かなり大きいにも関わらず)
取り付けた見た目も違和感が無くしっくり納まります。
カゴ自体の作りもしっかりしています。
太めの線材で構成されていますので溶接強度も高いようで安心感があります。
必要なビスやステーもちゃんと付属しています。
ただ、素材の名称がブラックメタルとは? 見た限りでは通常の前かごと同じくスチールにポリコーティングを施したものの様に見えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする