曜日別特売
SST-411 ステンレスワイヤーバスケット角型 センタン工業 36299137

ステンレスワイヤーバスケット角型

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36299137
品番
SST-411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。スタンダードなデザインがウケています。

付属品
取付金具
材質
ステンレス
色
ステンレス
質量(g)
約750
容量(L)
約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約360×290×前210/後230
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約375×315×前215/後235
材質(取付金具)
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約300×220
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約315×235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299137
2020-08-21
用途: 自転車カゴ交換

ママチャリの籠がこわれたので交換。
大きさもちょうど良く、頑丈でステンレスのため錆びない。
5年前に交換した自転車の物は今でも新品同様です。

対象商品 : 36299137
2021-05-26
用途: 部品交換
製造業

安く購入できました。取り付けも問題なくできました。

対象商品 : 36299137
2020-02-08
用途: BSママチャリの前かご交換用
農・林・水産業

ママチャリの前かごが塩害の影響もあり錆びて来たので交換用に購入。
かごは丈夫でしっかりしてしたものでした。
ボルトオンで付属のボルトのみで簡単に取り付けができました。
固定用の付属ブラケットもがありましたがそれを使う事もなくしっかりと取り付ける出来ました。

対象商品 : 36299137
2019-02-03
用途: 自転車カゴ
教育・研究機関

いいモノでした。 カゴの線の太さが、細いのが心配です。

対象商品 : 36299137
2018-10-20
用途: 社用自転車
製造業

純正の自転車カゴがサビにより壊れたため
この商品を購入しました。カゴ自体はステンレスで、付属のネジも同様の素材で、耐久性も向上しました。見た目も以前よりスタイリッシュになりました。

対象商品 : 36299137
2018-10-13
用途: カゴ設置
サービス業

大きさについては、相当悩んだところですが、他社のカゴと比べ自分の自転車、使用用途に合ってました。もうちょっと狭くて、高さがあるものがよかったのですが、満足しています。

対象商品 : 36299137
2018-04-23
用途: 古くなった前カゴの代替として
製造業

安価ながら十分しっかりした造りです。塗装品と違い、経年で塗装が剥がれたり割れたりする心配がありません。デザインも至って普通な為、どんな自転車にもマッチすると思います。付属の金具、ねじもステンレス製です。

対象商品 : 36299137
2017-12-05
用途: 自転車のメンテナンス

錆びない、強い、耐荷重も有ります。いつまでも綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする