ステンレスワイヤーバスケット角型極太ノーマル

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299164 品番SST-415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。線材を太くし、強度アップしたデザインです。

付属品取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約1100 容量(L)約17 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×280×前215/後220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×295×前220/後225 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約295×210 底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×225

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299164
2022-12-04
用途:
子供の通学用自転車に

ブリジストンの通学用自転車のカゴが壊れたのでこちらに交換。サイズはほとんど同じです。
しっかりとした作りで丈夫そうです。

対象商品:
36299164
2021-09-08
用途:
劣化による交換

購入から一年ちょっと使用してのレビューです。この品物は間違いない。雨ざらしですが全く錆びないで購入時の品質を保ってます。価格が高めですが納得です。

2人が参考にしています
対象商品:
36299164
2020-06-29
用途:
自転車整備

2年ほど使用しました。変わらずピカピカです。ステンレスはいいなぁ。頑丈さも全く不安ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
36299164
2018-11-26
用途:
自転車のメンテナンス
サンエムサービス 様

現在のかごが錆びてきたのでステンレス製に交換です。ステンレスの純度が気になるところですが、ワイヤーも太目でしっかりした造りで現状は満足です。

対象商品:
36299164
2018-09-17
用途:
スチール品の発錆のため取り換え
その他業種

家内の自転車前かごの取替。安価で良い品物の様です。

対象商品:
36299164
2017-09-09
用途:
自転車メンテナンス
嶋田組 様

しっかり作り込んである、10Kg以上の荷物にも耐える。

対象商品:
36299164
2018-06-09
用途:
元のかごが壊れたので交換
製造業

下段の部分横のワイヤー間隔が開きすぎており荷物が間から落ちる

対象商品:
36299164
2016-08-02
用途:
自転車のかご交換
医療・福祉・介護関連業

1年半使用しましたが、ワイヤーの接合部に薄くサビの様な着色が出来てきました。カゴ自体はかなり頑丈にできていると思いますので、再度購入して別の自転車にも取り付けたいと思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする