ステンレスワイヤー角型423

(2件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299182 品番SST-423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。スタンダードなデザインがウケています。

付属品取付金具 材質ステンレス ステンレス 質量(g)約950 容量(L)約17 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×290×前215/後205 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×305×前220/後210 材質(取付金具)ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約280×220 底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299182
2016-04-20
用途:
前カゴの交換

通学車の前カゴ交換するのに、使わせて頂きました。
値段も割とリーズナブルで交換前の自転車の雰囲気も崩さず取り付けられるので、重宝しました。

対象商品:
36299182
2015-02-10
用途:
補修用として使用

思ってたよりしっかりしていて丈夫そうです。

補修品で使用し評判良ければリピートとなるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする