ワイヤーバスケットD型

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36299243 品番GH-02ys
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

目を細かくし、モノが落ちにくくなっているデザインがウケています。クリア・シルバー・ブラウン・ブラックメタルとカラーバリエーションも豊富です。

材質スチール シルバー 付属品取付金具 質量(g)約950 容量(L)約18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×275×前245/後205 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×290×前250/後210 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約290×225 底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×245

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53317243
2023-08-12
用途:
通学自転車
栗原 様 (建設業・工事業)

このタイプ、前はグレーしか無く、黒く塗装して使ってたが、なかなか塗料がのらなくて補修しながら使用。久々に検索したらヒットしたので即購入。網目が細かく見た目も良く使いやすい。

対象商品:
36299243
2021-06-19
用途:
ママチャリの交換用かごとして

ママチャリのかごがぼろぼろになったので交換しました。今まで付いていたかごはネット型で、ゆがんで千切れて危険だったので今回はワイヤー型にしました。ネット型よりも目が粗くなりますが、通常の使用では全く問題ありません。大きさ、強度ともに満足です。

対象商品:
36299243
2021-03-15
用途:
自転車の経年劣化による破損部品交換
運輸・通信業

とてもリーズナブルな価格の割に商品はしっかりとした感じがします。
耐久性がまだ分かりませんが、この価格ならある程度保てば良しです。

対象商品:
36299243
2020-11-02
用途:
妻の買い物自転車買い物自転車
栄木工所 様 (製造業)

思ったより質感がよく、違和感無しで取付が出来ました。

対象商品:
36299225
2017-07-24
用途:
自転車の交換修理
自動車・二輪車・自転車関連業

価格にして物の容量と造りは悪くないが、クリアーコートがビニールのどぶ付け感が強く、少しヤボったい。

対象商品:
36299252
2017-04-08
用途:
自転車

半年使ったところで横のネジ止め部が錆びて取れてしまいました。

対象商品:
47851596
2016-10-14
用途:
7年使用した自転車の修理

底内寸が広いので見た目の大きさ以上に荷物が入ります。造りもしっかりしています。つや有りシルバーを買ったのですが、灰色っぽいカラーだったため星-1にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
36299252
2016-08-03
用途:
経年劣化の交換用

店頭販売より断然安いし、茶色がおしゃれ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする