センタン工業
センタン工業の カゴ・ボックス・収納
センタン工業の 自転車用カゴ・バスケット
センタン工業の シティーサイクル用フロント(前)
メッシュバスケットハチマキ1本タイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ダークグレー
注文コード
36299444
品番
AH-200B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強棒をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。色は黒・ダークグレーを用意しております。
色
ダークグレー
付属品
取付金具
材質
スチール
質量(g)
約600
容量(L)
約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約335×240×前260/後225
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約350×255×前265/後230
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約265×185
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約285×205