メッシュバスケットD型帯鉄2本タイプ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード36299523 品番D-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強板、補強棒を巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレー・シルバーを用意しております。

シルバー 用途通学・通勤自転車 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1100 容量(L)約20 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×275×前280/後205 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約380×290×前285/後210 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約320×200 底部寸法(幅×奥行)(mm)約340×220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36299505
2021-10-01
用途:
ママチャリの買い物かご
その他業種

メッシュに2本の補強材が施されかなりシッカリした造りで大満足です。

対象商品:
36299523
2018-09-10
用途:
元のかごが劣化してコーティングがはげて外観がみすぼらしくなってきたので交換。

新品なので品質は問題ないみたい。ある程度は消耗品と割り切るのでホムセンより安くて良かった。

対象商品:
36299514
2017-06-11
用途:
更新
製造業

思ったより大きく、荷物がたくさん入ります。
それと付属の金具共に錆が出てくるかは今後の確認になります。

対象商品:
36299505
2018-11-03
用途:
自転車修理
その他業種

もともと付いていた籠とネジ穴位置が違い取付できませんでしたが、自転車側のステーを大きなペンチで曲げるなどして無事取付できました。各社微妙なネジ位置の違いがあるようです。

2人が参考にしています
対象商品:
36299514
2015-05-01
用途:
既存品との交換

使用中のものか壊れかけたので
交換用に購入しました。
しっかりとしたつくりで
価格的にも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36299505
2016-10-13
用途:
自転車かご交換
医療・福祉・介護関連業

購入後20数年になる自転車のカゴを交換しました。プラスドライバーと8mmのスパナかレンチがあれば取り付け作業は簡単にできます。カゴが新しくなっただけですが、気持ち良く乗ることができるようになりました。

対象商品:
36299505
2015-02-09
用途:
自転車カゴ

・大きさがちょうど良い。
・頑丈そう。
・取り付け簡単。
・モノタロウさんならもうちょっと安くても…。

対象商品:
36299505
2016-12-21
用途:
カゴ交換
医療・福祉・介護関連業

自転車へ取り付けしてから約2か月経過しました。カゴの内側に数か所小さなサビが出てきました。細かい事を気にしない人でしたら問題ないレベルです。黒い樹脂のコーティングにムラがあるのでしょうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする