メッシュバスケットD型ハチマキ2本タイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36299532 品番 D-033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カゴ前部を高くし、収納性を高め、補強棒を2本巻き、強度アップしております。網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。バスケットの原点。通勤、通学の定番!カラーは黒、ダークグレーを用意しております。

ブラック 付属品取付金具 材質スチール 質量(g)約1100 容量(L)約18 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約355×235×前305/後220 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約370×250×前310/後225 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約300×190 底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする